Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr szerelőlap sorozatkapcsokhoz SN142685 - LVS04220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr szerelőlap sorozatkapcsokhoz SN142685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 215 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481874504

Sonepar cikkszám

SN142685

Gyártói cikkszám

LVS04220

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04220

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

215 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Mélység:

82 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Elosztószekr szerelőlap sorozatkapcsokhoz