Schneider - Elosztószekr szerelőlap vízsz rögz mot hajt. GT07785 - 03030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030300
Sonepar cikkszám
GT07785
Gyártói cikkszám
03030
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03030
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlemez Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 250 elosztószekrény és Prisma G elosztószekrény csomaggal. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Használható az EasyPact és a billenőka