Schneider - Elosztószekr szerelőlemez DLM szerelőkerethez (RAL7035) GT53045 - NSYPMP500DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162480
Sonepar cikkszám
GT53045
Gyártói cikkszám
NSYPMP500DLM
Gyártói típuskód
Himel NSYPMP500DLM
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap DLM szerelőkerethez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial S3X - készülék összetétel: 2 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: