Schneider - Elosztószekr szerelőlemez Easypact EZC100 SN001555 - 03502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 147 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035022
Sonepar cikkszám
SN001555
Gyártói cikkszám
03502
Gyártói típuskód
03502
Anyag:
acél
Magasság:
147 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Easypact EZC100 1p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, va