Schneider - Elosztószekr szerelőlemez PK ipari csatlakozókhoz GT34124 - 08864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088646
Sonepar cikkszám
GT34124
Gyártói cikkszám
08864
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08864
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekr szerelőlemez PK ipari csatlakozókhoz