Schneider - Elosztószekr szerlap NS-INS630 függ rögz csat GT12020 - 03080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030805
Sonepar cikkszám
GT12020
Gyártói cikkszám
03080
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03080
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függ. NSX-INS-INV630-hoz, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-csal