Schneider - Elosztószekr szig. hajl. sín 32x5mm1800mm hossz GT08724 - 04751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 1800 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430047513
Sonepar cikkszám
GT08724
Gyártói cikkszám
04751
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04751
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
1800 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
520 A
Szigetelt rugalmas rúd Prisma elosztószekrényhez. A névleges üzemi áram 520 A. A gyűjtősín keresztmetszete 32 x 5 mm. Telepíthető a elosztómezőbe, álló szekrénybe vagy falra szerelhető szekrénybe. 1 darabos tételben értékesítve. Az ASEFA tanúsítja. Megfel