Schneider - Elosztószekr szigetelt kábelbevezető A típusú CRN (RAL7035) GT53048 - NSYTSACRNA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 230 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211560
Sonepar cikkszám
GT53048
Gyártói cikkszám
NSYTSACRNA
Gyártói típuskód
Himel NSYTSACRNA
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
230 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
105 mm
Menet fajtája:
nincs
Műanyag kábelbevezető. kábelbemenet: 2 kitörés Pg 13,5, 2 kitörés Pg 11, 3 knock-outs Pg 16, 2 kitörés Pg 21/11 - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 separated seal, 1 plate - készletenkénti mennyiség: 1 darab - anyag: ABS with 30 % fibre glassfor plate