Schneider - Elosztószekr szigetelt kábelbevezető B típusú CRN (RAL7035) GT53049 - NSYTSACRNB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 280 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211553
Sonepar cikkszám
GT53049
Gyártói cikkszám
NSYTSACRNB
Gyártói típuskód
Himel NSYTSACRNB
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
280 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr szigetelt kábelbevezető B típusú CRN (RAL7035)