Schneider - Elosztószekr szigetelt kábelbevezető C típusú CRN (RAL7035) GT53050 - NSYTSACRNC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 380 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211546
Sonepar cikkszám
GT53050
Gyártói cikkszám
NSYTSACRNC
Gyártói típuskód
Himel NSYTSACRNC
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
380 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
3
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr szigetelt kábelbevezető C típusú CRN (RAL7035)