Schneider - Elosztószekr szigetelt kábelbevezető D típusú CRN SN023454 - nsyTSACRND
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 480 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211539
Sonepar cikkszám
SN023454
Gyártói cikkszám
nsyTSACRND
Gyártói típuskód
Himel nsyTSACRND
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
480 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
4
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr szigetelt kábelbevezető D típusú CRN