Schneider - Elosztószekr szlap NS630 vízsz rögz bill. kap GT10780 - 03451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034513
Sonepar cikkszám
GT10780
Gyártói cikkszám
03451
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03451
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Szerelőlemez Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Használható az EasyPact és a billenőkapcsolós Compact készülékek telepítési tart