Schneider - Elosztószekr takaró keret IP30 W=400mm SN015803 - 08574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430085744
Sonepar cikkszám
SN015803
Gyártói cikkszám
08574
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08574
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
36
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Prisma Plus, P System, fedőkeret, W = 400mm, IP30. termék vagy komponens típusa: keret - mellső burkolat típusa: fedélkeret. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolós