Schneider - Elosztószekr takaró keret IP30 W=650mm GT12942 - 08576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430085768
Sonepar cikkszám
GT12942
Gyártói cikkszám
08576
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08576
Szélesség:
650 mm
Magasság:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
36
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma elosztószekrény fedőkerete. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény. Fedőkerettel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 fokozatú védettséget biztosít. Az IK védelmet biztosít, amely megfele