Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr takaró lemez 90mm 4db/cs GT12844 - 03221

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr takaró lemez 90mm 4db/cs GT12844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 46 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430032212

Sonepar cikkszám

GT12844

Gyártói cikkszám

03221

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03221

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

90 mm

Magasság:

46 mm

Mélység:

0 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Prisma Plus, G P System, 4 osztható kivágott lemez, L = 90mm, H = 46mm Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott.