Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr takaró talphoz IP55 szekr. W=600mm GT08762 - 08393

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr takaró talphoz IP55 szekr. W=600mm GT08762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430083931

Sonepar cikkszám

GT08762

Gyártói cikkszám

08393

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08393

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

150 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Prisma Plus, G rendszer, talpfedő panelok, W = 600mm, IP55. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család