Schneider - Elosztószekr takaró talphoz IP55 szekr. W=300mm GT08761 - 08394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083948
Sonepar cikkszám
GT08761
Gyártói cikkszám
08394
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08394
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Prisma Plus, G rendszer, talpfedő panelok, W = 300mm, IP55. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család