Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr takarókeret IP30 W=800mm GT49196 - 08578

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr takarókeret IP30 W=800mm GT49196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430085782

Sonepar cikkszám

GT49196

Gyártói cikkszám

08578

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08578

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Prisma Plus, P System, fedőkeret, W = 800mm, IP30. termék vagy komponens típusa: keret - mellső burkolat típusa: fedélkeret. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolós