Schneider - Elosztószekr takarólap vezérlő szekrényhez IP55 SN015955 - NSYSDC62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
149 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154508
Sonepar cikkszám
SN015955
Gyártói cikkszám
NSYSDC62
Gyártói típuskód
Himel NSYSDC62
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
483 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Elosztószekr takarólap vezérlő szekrényhez IP55