Schneider - Elosztószekr takarólemez 72x72 műszerhez GT13459 - 03907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039075
Sonepar cikkszám
GT13459
Gyártói cikkszám
03907
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03907
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Prisma Plus, G P System, kivágott lemez 72x72mm-es nyíláshoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető