Schneider - Elosztószekr takarólemez 96x96 műszerhez GT68004 - 03908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039082
Sonepar cikkszám
GT68004
Gyártói cikkszám
03908
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03908
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Prisma Plus, G P System, kivágott lemez 96x96mm-es nyíláshoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető