Schneider - Elosztószekr Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez SN002222 - 03222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 147 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032229
Sonepar cikkszám
SN002222
Gyártói cikkszám
03222
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03222
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
147 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
107 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig