Schneider - Elosztószekr takarólemez ISFL 160-hoz GT19322 - 03740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037408
Sonepar cikkszám
GT19322
Gyártói cikkszám
03740
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03740
Szélesség:
50 mm
Magasság:
380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, kivágott lemez ISFL160-hoz. termék vagy komponens típusa: lezáró lemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb ré