Schneider - Elosztószekr takarólemez ISFL 630-hoz GT74772 - 03741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 13.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037415
Sonepar cikkszám
GT74772
Gyártói cikkszám
03741
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03741
Szélesség:
50 mm
Magasság:
700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
13.5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, kivágott lemez ISFL630-hoz. termék vagy komponens típusa: lezáró lemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb ré