Schneider - Elosztószekr takarólemez NS-I NS250 függ. GT21762 - 03248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032489
Sonepar cikkszám
GT21762
Gyártói cikkszám
03248
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03248
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, előlap függőleges INS-INV250-hez. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített INV250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített INS250 - control: