Schneider - Elosztószekr takarólemez (RAL7035) GT53051 - NSYCTL300DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162695
Sonepar cikkszám
GT53051
Gyártói cikkszám
NSYCTL300DLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCTL300DLM
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Teli takarólemez DLM szerelőkerethez. termék vagy komponens típusa: Fedél - tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vag