Schneider - Elosztószekr takarólemez (RAL7035) GT53052 - NSYCTL500DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162718
Sonepar cikkszám
GT53052
Gyártói cikkszám
NSYCTL500DLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCTL500DLM
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
14
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Elosztószekr takarólemez (RAL7035)