Schneider - Elosztószekr takarólemez (RAL7035) GT53054 - NSYCTL500DLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191718
Sonepar cikkszám
GT53054
Gyártói cikkszám
NSYCTL500DLA
Gyártói típuskód
Himel NSYCTL500DLA
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
14
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Elosztószekr takarólemez (RAL7035)