Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=800 D=400 GT13896 - 08728

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=800 D=400 GT13896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430087281

Sonepar cikkszám

GT13896

Gyártói cikkszám

08728

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08728

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Felszerelhető 800 mm széles, 400 mm mély kábelmezőben. Matt vagy sima felületi bevona