Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=300 D=400 GT07968 - 08723

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=300 D=400 GT07968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430087236

Sonepar cikkszám

GT07968

Gyártói cikkszám

08723

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08723

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Prisma Plus, P System, alátét, H = 100mm, W = 300mm, D = 400mm Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrén