Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=650 GT07967 - 08726

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr talp H=100 W=650 GT07967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 650 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430087267

Sonepar cikkszám

GT07967

Gyártói cikkszám

08726

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08726

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Akár 650 mm széles, 400 mm mély kábelmezőben is felszerelhető. Matt vagy sima felület