Schneider - Elosztószekr talp IP55 szekrényhez GT08763 - 08392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083924
Sonepar cikkszám
GT08763
Gyártói cikkszám
08392
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08392
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
240 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Prisma Plus, G rendszer, talp-csomólemez, IP55. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legaprób