Schneider - Elosztószekr tartóoszlop CRN szekrényhez (RAL7035) GT53055 - NSYCOCN80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 370 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211669
Sonepar cikkszám
GT53055
Gyártói cikkszám
NSYCOCN80
Gyártói típuskód
CRN NSYCOCN80
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
370 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr tartóoszlop CRN szekrényhez (RAL7035)