Schneider - Elosztószekr tartóoszlop műa (RAL7035) GT53056 - NSYSFSPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 405 mm
Szín - szürke
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192548
Sonepar cikkszám
GT53056
Gyártói cikkszám
NSYSFSPLM
Gyártói típuskód
Himel NSYSFSPLM
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
405 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Mélység:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr tartóoszlop műa (RAL7035)