Schneider - Elosztószekr tartóoszlop műa SN076076 - NSYSFSPLMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 405 mm
Szín - szürke
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777301
Sonepar cikkszám
SN076076
Gyártói cikkszám
NSYSFSPLMG
Gyártói típuskód
NSYSFSPLMG
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
405 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Mélység:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr tartóoszlop műa