Schneider - Elosztószekr tartóoszlop OLN 1600-hoz (RAL7035) GT53057 - NSYTVR16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148736
Sonepar cikkszám
GT53057
Gyártói cikkszám
NSYTVR16
Gyártói típuskód
Himel NSYTVR16
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1475 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr tartóoszlop OLN 1600-hoz (RAL7035)