Schneider - Elosztószekr tartóoszlop OLN 2000-hoz (RAL7035) GT53059 - NSYTVR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1875 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148750
Sonepar cikkszám
GT53059
Gyártói cikkszám
NSYTVR20
Gyártói típuskód
Himel NSYTVR20
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1875 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr tartóoszlop OLN 2000-hoz (RAL7035)