Schneider - Elosztószekr távtartó rúd élére állított lapos sín GT13458 - 04691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430046912
Sonepar cikkszám
GT13458
Gyártói cikkszám
04691
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04691
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, P System, távtartó rudak élirányú rudakhoz. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu