Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr teli homloklap (150x600) GT88069 - NSYMPC156

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr teli homloklap (150x600) GT88069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lefedés

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 12 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480065859

Sonepar cikkszám

GT88069

Gyártói cikkszám

NSYMPC156

Gyártói típuskód

Himel NSYMPC156

Kivitel:

lefedés

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

12 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr teli homloklap (150x600)