Schneider - Elosztószekr teli homloklap (150x800) GT84853 - NSYMPC158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065866
Sonepar cikkszám
GT84853
Gyártói cikkszám
NSYMPC158
Gyártói típuskód
Himel NSYMPC158
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli homloklap (150x800)