Schneider - Elosztószekr teli homloklap (200x800) GT73100 - NSYMPC208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065880
Sonepar cikkszám
GT73100
Gyártói cikkszám
NSYMPC208
Gyártói típuskód
Himel NSYMPC208
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli homloklap (200x800)