Schneider - Elosztószekr teli homloklap (400x600) GT98606 - NSYMPC406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065910
Sonepar cikkszám
GT98606
Gyártói cikkszám
NSYMPC406
Gyártói típuskód
Himel NSYMPC406
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli homloklap (400x600)