Schneider - Elosztószekr teli homloklap (600x600) GT87333 - nsympc606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065958
Sonepar cikkszám
GT87333
Gyártói cikkszám
nsympc606
Gyártói típuskód
Himel NSYMPC606
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli homloklap (600x600)