Schneider - Elosztószekr teli kábelbevezető lemez (1200*600) S SN022581 - NSYEC126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126135
Sonepar cikkszám
SN022581
Gyártói cikkszám
NSYEC126
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC126
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr teli kábelbevezető lemez (1200*600) S