Schneider - Elosztószekr teli nyitható homloklap (300x600) SN057826 - NSYMPCH306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065774
Sonepar cikkszám
SN057826
Gyártói cikkszám
NSYMPCH306
Gyártói típuskód
Himel NSYMPCH306
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli nyitható homloklap (300x600)