Schneider - Elosztószekr teli nyitható homloklap (400x600) GT65896 - NSYMPCH406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065798
Sonepar cikkszám
GT65896
Gyártói cikkszám
NSYMPCH406
Gyártói típuskód
Himel NSYMPCH406
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr teli nyitható homloklap (400x600)