Schneider - Elosztószekr teli takarólemez DLM-hez (RAL7035) GT90128 - NSYCTL800DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162732
Sonepar cikkszám
GT90128
Gyártói cikkszám
NSYCTL800DLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCTL800DLM
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
20
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Elosztószekr teli takarólemez DLM-hez (RAL7035)