Schneider - Elosztószekr termosztát beáll tart +5°C és+60°C GT10268 - 08998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 5-60 °C
Szerelési mód - egyéb
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089988
Sonepar cikkszám
GT10268
Gyártói cikkszám
08998
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08998
Névleges áram In:
0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
5-60 °C
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Nem
Prisma Plus, G P System, termosztát. termék vagy komponens típusa: termosztát.