Schneider - Elosztószekr termosztát fűtőegységhez+ventilátorhoz GT53061 - NSYCCOTHI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152559
Sonepar cikkszám
GT53061
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHI
Gyártói típuskód
Himel NSYCCOTHI
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Nem
Elosztószekr termosztát fűtőegységhez+ventilátorhoz