Schneider - Elosztószekr termosztát ventilátorhoz GT64581 - NSYCCOTHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480152511
Sonepar cikkszám
GT64581
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHD
Gyártói típuskód
NSYCCOTHD
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Nem
Elosztószekr termosztát ventilátorhoz